Motion
1980
Enrutador accionado por aire - 1.5 hp, boquilla de 3/8 pulg., 20000 rpm, 38 cfm
Artículo MI #02340867
No. Fabricante 1980
Precio1,445.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enrutador accionado por aire - 1.5 hp, boquilla de 3/8 pulg., 20000 rpm, 38 cfm
Artículo MI #02340867
No. Fabricante 1980
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
Precio1,445.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Altura total
    7.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    38 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mariposa del mango
    Acelerador giratorio
  • Caballos de fuerza
    1.5 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
RUTADOR DE 1980 3/8", 20000 RPM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good