Motion
1300
Sierra de vaivén con aire - 1 hp, velocidad máx. 1800 spm, longitud de carrera de 1/2 in
Artículo MI #02340873
No. Fabricante 1300
Precio1,770.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén con aire - 1 hp, velocidad máx. 1800 spm, longitud de carrera de 1/2 in
Artículo MI #02340873
No. Fabricante 1300
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
Precio1,770.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    17.2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    35 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Incluye
    Entrada de aire giratoria
  • Velocidad máxima
    1800 spm
  • Número de cuchillas
    2
  • Clasificación de potencia
    1 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
1300 SIERRA RECIPROCADORA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo