Motion
593V
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 127 mm, tamaño de rosca de 5/16-24 pulg.
Artículo MI #02340891
No. Fabricante 593V
Precio49.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 127 mm, tamaño de rosca de 5/16-24 pulg.
Artículo MI #02340891
No. Fabricante 593V
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
Precio49.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Uretano
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA

Descripción general

Descripción del fabricante
593V SOPORTE DE LIJADORA ORBITAL DE VACÍO DE 5" P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo