Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras10 mm, 3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total8 pulg.
- Peso de la herramienta2-1/2 lb
Detalles
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Estilo de mangoÁngulo
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima1200 rpm
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Empuñadura de la palma
- Mandril sin llave
- Reversible
- Carcasa de aluminio
- Escape trasero
- Regulador de velocidad incorporado
- Velocidad libre: 1,200 rpm
- Longitud: 200 mm ( 8.0")
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño de manguera recomendado: 10 mm ( 3/8")