Motion
5434
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., velocidad máxima 2500 rpm
Artículo MI #02340970
No. Fabricante 5434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., velocidad máxima 2500 rpm
Artículo MI #02340970
No. Fabricante 5434
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    10 mm, 3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    En línea
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA EN LÍNEA CON LLAVE DE 5434 3/8" POR FUERZA T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo