Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras10 mm, 3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total8 pulg.
- Peso de la herramienta2 lb
Detalles
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Estilo de mangoEn línea
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima2500 rpm
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Empuñadura de la palma
- Mandril sin llave
- No reversible
- Carcasa de aluminio
- Acelerador de nivel de bloqueo
- Escape trasero
- Regulador de velocidad incorporado
- Velocidad libre: 2,500 rpm
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño de manguera recomendado: 10 mm ( 3/8")