Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras10 mm, 3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total8 pulg.
- Peso de la herramienta3 lb
Detalles
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima1800 rpm
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- Agarre de pistola
- Mandril con llave
- Reversible
- Carcasa de aluminio
- Velocidad libre: 1,800 rpm
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
- Tamaño de manguera recomendado: 10 mm ( 3/8")