Motion
5262
Aguja raspadora - Agarradera de pistola, 0.9 pulg. de calibre, 3000 lpm, 10 cfm
Artículo MI #02340982
No. Fabricante 5262
Precio396.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja raspadora - Agarradera de pistola, 0.9 pulg. de calibre, 3000 lpm, 10 cfm
Artículo MI #02340982
No. Fabricante 5262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio396.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    0.12 pulg.
  • Longitud de la aguja
    7 pulg.
  • Longitud total
    13-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    10 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    3000 lpm
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Material
    Acero
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Hidráulico de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
5262 RASPADOR DE AGUJA CON EMPUÑADURA DE PISTOLA POR FUERZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo