Motion
5263
Aguja raspadora - En línea, 0.7 pulg. de calibre, 4000 lpm, 6 cfm
Artículo MI #02340983
No. Fabricante 5263
Precio210.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja raspadora - En línea, 0.7 pulg. de calibre, 4000 lpm, 6 cfm
Artículo MI #02340983
No. Fabricante 5263

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    0.12 pulg.
  • Longitud de la aguja
    5 pulg.
  • Longitud total
    11.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    6 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    4000 lpm
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Material
    Acero
  • Número de agujas
    12
  • Fuente de alimentación
    Hidráulico de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
MINIESCALADOR DE AGUJA 5263 MEDIANTE HERRAMIENTAS DE FUERZA
  • Acelerador de palanca
  • Carcasa de acero
  • Cilindro y pistón de acero endurecido
  • Diámetro del orificio: 18 mm ( 0.7")
  • Peso 2.6 lb
  • Longitud: 290 mm ( 11.4")
  • Tamaño de la entrada de aire: 1/4" NPT
  • Tamaño de manguera recomendado: 3/8"
  • Incluye: 19 agujas de 0.12" (3 mm) de diámetro x 5” (125 mm) de largo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo