Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1-5/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja3-5/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño2-3/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto29/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto4-7/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño2-3/16 pulg.
- En general Longitud26-31/32 pulg.
- Peso10.41 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459100481
Descripción general
Descripción del fabricante
1193 12 PT. COMBINACIÓN DE ACABADO SATINADO CROMADO
- El extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
- El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
- No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
- Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
- Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
- Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitKeep your tools organized and accessible with Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectly fitted for each tool and conveniently stored in an easy-to-roll cart. The seven-drawer rolling cart is available in blue, black or red.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature