Motion
1197
Llave combinada - Imperial, cromada, 2-1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 2-1/2 in de tamaño de llave fija, 29-29/32 in
Artículo MI #02341028
No. Fabricante 1197
Precio490.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 2-1/2 in de tamaño de llave de punta corona, 2-1/2 in de tamaño de llave fija, 29-29/32 in
Artículo MI #02341028
No. Fabricante 1197
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
Precio490.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-9/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    3-19/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    2-1/2 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1-1/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    5-1/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    29-29/32 pulg.
  • Peso
    14.52 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459100511

Descripción general

Descripción del fabricante
1197 12 PT. COMBINACIÓN DE ACABADO SATINADO CROMADO
  • El extremo abierto tiene ranuras especialmente diseñadas que alejan la fuerza de la llave de las esquinas del sujetador
  • El diseño de apertura de la caja permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplican fuerzas de apriete en las superficies planas detrás de los puntos
  • Se puede utilizar en todos los sujetadores hexagonales comunes (6 puntos) con una ventaja considerable sobre las llaves de extremo de caja convencionales para aumentar tanto la flexibilidad de la herramienta manual como la economía
  • Las aberturas de la caja y del extremo abierto son idénticas
  • Cumple o supera la especificación aeroespacial AS 954 para sujetadores de 12 puntos (según se define en AS 870) para proporcionar una relación de par/tensión precisa para la aplicación de precisión

You May Also Like