Motion
1020
Llave de cabeza angulada - 1/4 x 5/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341037
No. Fabricante 1020
Precio18.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1/4 x 5/16 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341037
No. Fabricante 1020
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
Su precio$18.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5/32 x 3/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    9/16 x 11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1/4 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE BOCA CROMADA DE DOBLE CABEZAL 1020

También puede gustarle