Motion
1721
Llave de cabeza angulada - 5/16 x 3/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341038
No. Fabricante 1721
Precio23.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 5/16 x 3/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341038
No. Fabricante 1721
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
Precio23.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5/32 x 3/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    11/16 x 13/16 pulg.
  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    5/16 x 3/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE BOCA CROMADA DE DOBLE CABEZAL 1721

También puede gustarle