Motion
1037
Llave de cabeza angulada - 1-1/16 x 1-1/4 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341049
No. Fabricante 1037
Precio70.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1-1/16 x 1-1/4 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, acabado cromado
Artículo MI #02341049
No. Fabricante 1037
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
Precio70.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7/16 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-3/16 x 2-17/32 pulg.
  • Longitud total
    12-15/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-1/16 x 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    45 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE BOCA CROMADA DE DOBLE CABEZAL 1037