Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza5/16 x 11/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior19/32 x 21/32 pulg.
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Peso0.19 lb
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento10 °
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662459103307
- Tipo de llaveAcceso estrecho
Descripción general
- El diseño de apertura de caja SUPERTORQUE® permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
- No se hace contacto en las esquinas
- En su lugar, las fuerzas de apriete se colocan en las superficies planas detrás de los puntos
- El extremo de la caja desplazado 10° permite el espacio libre en áreas estrechas
- Los tamaños están claramente marcados en los extremos del mango
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación