Motion
7731A
Acceso hermético - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341054
No. Fabricante 7731A
Precio44.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341054
No. Fabricante 7731A
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
Precio44.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 9/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/32 x 1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    12-1/32 pulg.
  • Peso
    0.73 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    10 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459103338
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
7731A LLAVE DE PUNTA DE CAJA CROMADA DE DOBLE CABEZAL
  • El diseño de apertura de caja SUPERTORQUE® permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas
  • En su lugar, las fuerzas de apriete se colocan en las superficies planas detrás de los puntos
  • El extremo de la caja desplazado 10° permite el espacio libre en áreas estrechas
  • Los tamaños están claramente marcados en los extremos del mango

También puede gustarle