Motion
8727A
Acceso hermético - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341064
No. Fabricante 8727A
Precio50.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341064
No. Fabricante 8727A
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
Su precio$50.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    7/16 x 7/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    29/32 x 1 pulg.
  • Longitud total
    9-31/32 pulg.
  • Peso
    0.47 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 11/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    60 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459103468
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
8727A CROMADO OFFSET MODIFICADO DE CABEZAL DOBLE

También puede gustarle