Motion
8731A
Acceso hermético - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341067
No. Fabricante 8731A
Precio76.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acceso hermético - Imperial, 3/4 x 7/8 pulg. Tamaño de llave, doble extremo
Artículo MI #02341067
No. Fabricante 8731A
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
Precio76.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    17/32 x 17/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/32 x 1-9/32 pulg.
  • Longitud total
    11-7/16 pulg.
  • Peso
    0.63 lb
  • Tamaño de la llave
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    60 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662459103499
  • Tipo de llave
    Acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
8731A CROMADO OFFSET MODIFICADO DE CABEZAL DOBLE