Motion
B-52A
Trinquete - Forma de cabeza redonda, cabeza fija, tipo de liberación estándar, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 7-5/8 in
Artículo MI #02341087
No. Fabricante B-52A
Precio58.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza redonda, cabeza fija, tipo de liberación estándar, tamaño de variador de 3/8 in, longitud total de 7-5/8 in
Artículo MI #02341087
No. Fabricante B-52A
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
Su precio$58.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7-5/8 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
B-52A TRINQUETE REVERSIBLE DE 3/8" - 7
  • El diseño de doble trinquete con acción de 72 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 5°
  • La palanca de cambios invierte la acción al instante
  • El mango estriado proporciona un agarre antideslizante
  • El acabado cromado proporciona una mayor protección contra el óxido y la corrosión
  • Kit de reparación disponible (#B-52ARK)

You May Also Like