Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Altura1.9
- Longitud9.7
- Longitud total8 pulg.
- Ancho2.8
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Estilo de agarreAgarre cómodo
- Forma de la cabezaPera
- Tipo de despliegueEstándar
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
- El cabezal cerrado está sellado para evitar que el polvo, la suciedad y los líquidos entren en el cabezal, preservando la lubricación interna
- El trinquete forjado de una pieza proporciona resistencia y seguridad para aplicaciones industriales
- El engranaje de 36 dientes con 10° de acoplamiento permite el acoplamiento en áreas de trabajo estrechas
- El cromado proporciona una mayor protección contra el óxido y la corrosión
- Trinquete de trinquete único diseñado para tolerancias más ajustadas entre el trinquete y el engranaje, lo que reduce la fatiga del metal y el deslizamiento bajo carga
- La palanca de marcha atrás de fácil acceso permite al usuario cambiar la dirección de trabajo rápida y fácilmente con una sola mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación