Motion
B-628
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 7/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341111
No. Fabricante B-628
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 7/8 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341111
No. Fabricante B-628
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
Su precio$9.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1.2813 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459210715

Descripción general

Descripción del fabricante
B-628 3/8 SKT DRSTD, 6-PT, 7/8
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos

También puede gustarle