Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Altura1.46
- Longitud1.55
- Longitud total10-1/4 pulg.
- Ancho10.43
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Estilo de agarreAgarre cómodo
- Forma de la cabezaPera
- Tipo de despliegueEstándar
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
- El cabezal cerrado está sellado para evitar que el polvo, la suciedad y los líquidos entren en el cabezal, preservando la lubricación interna
- El trinquete forjado de una pieza proporciona resistencia y seguridad para aplicaciones industriales
- El asa de agarre suave y cómodo permite su uso durante todo el día sin guantes
- El engranaje de 36 dientes con 10° de acoplamiento permite el acoplamiento en áreas de trabajo estrechas
- El revestimiento de níquel/cromo proporciona una mayor protección contra el óxido y la corrosión
- Los modelos con acabado cromado cuentan con un exterior similar al espejo que se puede limpiar fácilmente después de cada uso
- Trinquete de trinquete único diseñado para tolerancias más ajustadas entre el trinquete y el engranaje, lo que reduce la fatiga del metal y el deslizamiento bajo carga
- No requiere tantas piezas de trabajo, lo que reduce las posibles roturas y las piezas a reparar
- La palanca de marcha atrás de fácil acceso permite al usuario cambiar la dirección de trabajo rápida y fácilmente con una sola mano
- Kit de reparación n.o S-52EHRA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación