Motion
SD-630
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 15/16 pulg., PT 6 , Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341222
No. Fabricante SD-630
Precio21.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 15/16 pulg., PT 6 , Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341222
No. Fabricante SD-630
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
Precio21.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud/diámetro
    29/32 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459221421

Descripción general

Descripción del fabricante
SD-630 1/2 DR DP SKT, 6-PT , 15/16
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos

También puede gustarle