Motion
SD-636
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 1-1/8 pulg., PT 6 , Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341225
No. Fabricante SD-636
Precio25.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma sin impacto - Imperial, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 1-1/8 pulg., PT 6 , Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341225
No. Fabricante SD-636
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
Precio25.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud/diámetro
    1-3/32 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459221452

Descripción general

Descripción del fabricante
SD-636 1/2 DR DP SKT, 6-PT , 1-1/8
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos