Motion
12M-607
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 7 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02341267
No. Fabricante 12M-607
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 7 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02341267
No. Fabricante 12M-607
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
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Especialmente tratado con calor para uso contra impactos
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459250803

Descripción general

Descripción del fabricante
12M-607 3/8 DR DP IMP SKT, 6-PT, 7MM

También puede gustarle