Motion
MS-2-13H
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02341282
No. Fabricante MS-2-13H
Precio111.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición métrico, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 11 PC
Artículo MI #02341282
No. Fabricante MS-2-13H
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
Precio111.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    7 mm
  • Longitud total
    1-1/16 pulg., 1-1/32 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-5/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apertura lobulillar Supertorque
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    13
  • Número de tomas
    11 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662459902672

Descripción general

Descripción del fabricante
MS-2-13H 3/8 JUEGO DE TRAGOS, 6-PT, 13-PC

También puede gustarle