Motion
4-636
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/8 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02341295
No. Fabricante 4-636
Precio15.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/8 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado de óxido negro
Artículo MI #02341295
No. Fabricante 4-636

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459252326

Descripción general

Descripción del fabricante
4-636 1/2 DR IMP SKT, 6-PT , 1-1/8
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad

También puede gustarle