Motion
4-640
Dado de impacto - dado de 1-1/4 in, accionamiento de 1/2 in, 6 PT, negro, 2 in OAL, imperial
Artículo MI #02341297
No. Fabricante 4-640
Precio22.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 1-1/4 in, accionamiento de 1/2 in, 6 PT, negro, 2 in OAL, imperial
Artículo MI #02341297
No. Fabricante 4-640
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
Su precio$22.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662459252340

Descripción general

Descripción del fabricante
4-640 1/2 DR IMP SKT, 6-PT , 1-1/4
  • Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
  • Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
  • Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
  • Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad

También puede gustarle