Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Tamaño del enchufe3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO662459252500
Descripción general
- Aberturas lobulillares SUPERTORQUE® para una mayor potencia de giro sin deformar el dispositivo de fijación
- Diseñado para un acoplamiento máximo en sujetadores de 6 puntos
- Adecuado para uso con llaves de impacto neumáticas y eléctricas
- Especialmente tratado con calor para uso contra impactos para proporcionar una larga vida útil, seguridad y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación