Motion
BM-608
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 8 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341389
No. Fabricante BM-608
Precio9.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 8 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341389
No. Fabricante BM-608
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
Precio9.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud/diámetro
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    1.0313 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662459212085

Descripción general

Descripción del fabricante
BM-608 3/8 SKT DRSTD, 6-PT, 8MM

También puede gustarle