Motion
SMD-1222
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 22 mm, 12 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341454
No. Fabricante SMD-1222
Precio22.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 22 mm, 12 PT, Tipo profundo, Acabado cromado pulido
Artículo MI #02341454
No. Fabricante SMD-1222
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
Su precio$22.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud/diámetro
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    22 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    662459222497

Descripción general

Descripción del fabricante
SMD-1222 1/2 DR DP SKT, 12-PT , 22MM

También puede gustarle