Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalDe 1.5 a 10 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Los soportes de plástico organizan las llaves hexagonales de forma segura en su lugar • Las llaves tienen un acabado de óxido negro • Los soportes tienen código de color, rojo para fraccionario y azul para métrico • Los extremos de llave hexagonal de bola están diseñados con bola en el brazo largo para proporcionar 360° de rotación en un ángulo de hasta 30° Incluye:• Llaves largas métricas: de 1.5 mm a 10 mm• Soporte de plástico compacto
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- IncluyeSoporte de color azul para tamaños métricos
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Los soportes de plástico organizan las llaves hexagonales de forma segura en su lugar
- Las llaves tienen un acabado de óxido negro
- Los soportes están codificados por colores, rojo para fraccionario y azul para métrico
- Los extremos de llave hexagonal de bola están diseñados con bola en brazo largo para proporcionar 360° de rotación en un ángulo de hasta 30° Incluye:
- Llaves largas métricas: 1.5 mm a 10 mm
- Soporte de plástico compacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación