Motion
13213
Juego de llaves -
Artículo MI #02341573
No. Fabricante 13213
Precio21.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves -
Artículo MI #02341573
No. Fabricante 13213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    De 0.05 a 3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal máximo
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal mínimo
    0.05 pulg.

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo de bola
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Acabado de óxido negro • Los extremos hexagonales de bola están diseñados con bola en el brazo largo para proporcionar 360° de rotación en un ángulo de hasta 30° Incluye:• Llaves hexagonales largas: 0.050” a 3/8”• Soporte de plástico con código de color
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    Soporte de color rojo para tamaños fraccionarios
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE JHW13213 13 PIEZAS, LARGO EN PULGADAS
  • Acabado de óxido negro
  • Los extremos de llave hexagonal de bola están diseñados con bola en brazo largo para proporcionar 360° de rotación en un ángulo de hasta 30° Incluye:
  • Llaves hexagonales largas: 0.050” a 3/8”
  • Soporte de plástico con código de color

También puede gustarle