Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.17 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Longitud total1-1/4 pulg., 1-13/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAcabado industrial negro
- Accesorios incluidosRaíl de clip
- Número de piezas13
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459324757
Descripción general
- Retire rápida y fácilmente tuercas y pernos dañados o redondeados
- Coloque el enchufe en el dispositivo de fijación y gírelo con el trinquete, la barra del interruptor o el mango en T
- El agarre del dispositivo de fijación se aprieta a medida que se aplica más par, no es necesario martillar
- Se utiliza en todos los tipos de tuercas y pernos estándar, así como en pernos, boquillas de tubería y sujetadores para vehículos y embarcaciones corroídos
- Se puede utilizar para un mejor ajuste en sujetadores métricos y fraccionales
- Se puede utilizar con una llave de impacto eléctrica o neumática para una velocidad y potencia de giro adicionales
- El juego contiene: tomas métricas de 10 mm a 17 mm y tomas SAE de 3/8" a 3/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación