Motion
TSMS3809
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial y métrico, Número de tomas: 9 PC, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Sin impacto
Artículo MI #02341607
No. Fabricante TSMS3809
Precio331.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial y métrico, Número de tomas: 9 PC, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Sin impacto
Artículo MI #02341607
No. Fabricante TSMS3809
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
Precio331.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg., 1-13/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado industrial negro
  • Accesorios incluidos
    Raíl de clip
  • Número de tomas
    22 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662459324764

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TURBOSCOTAS DR TSMS3809 3/8 , 9-PC
  • Retire rápida y fácilmente tuercas y pernos dañados o redondeados
  • Coloque el enchufe en el dispositivo de fijación y gírelo con el trinquete, la barra del interruptor o el mango en T
  • El agarre del dispositivo de fijación se aprieta a medida que se aplica más par, no es necesario martillar
  • Se utiliza en todos los tipos de tuercas y pernos estándar, así como en pernos, boquillas de tubería y sujetadores para vehículos y embarcaciones corroídos
  • Se puede utilizar para un mejor ajuste en sujetadores métricos y fraccionales
  • Se puede utilizar con una llave de impacto eléctrica o neumática para una velocidad y potencia de giro adicionales
  • El juego contiene: de 10 mm a 19 mm

También puede gustarle