Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Longitud total3-7/8 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Forma de la cuchillaHexagonal
- Tipo de cuchillaHexagonal
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoErgonómico
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
- El mango en T de diseño ergonómico se ajusta a la palma y proporciona un apalancamiento adicional
- Mango de plástico de alto impacto para durabilidad y flexibilidad en todo tipo de aplicaciones de trabajo
- Mecanismo de trinquete de tres vías On-Off-Locked de alta resistencia que permite un funcionamiento uniforme y suave
- El mango de acero inoxidable elimina los problemas de desconchado u óxido del cromo
- Aceptar todas las brocas de mango hexagonal estándar de 1/4 in
- Punta Phillips® n.o 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación