Motion
WRST4
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 3-7/8 pulg. Longitud de la hoja, 5-13/16 pulg.
Artículo MI #02341610
No. Fabricante WRST4
Precio66.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 3-7/8 pulg. Longitud de la hoja, 5-13/16 pulg.
Artículo MI #02341610
No. Fabricante WRST4
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
Precio66.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3-7/8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5-13/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Forma de la cuchilla
    Hexagonal
  • Tipo de cuchilla
    Hexagonal
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
WRST4 DESTORNILLADOR DE TRINQUETE CON MANGO EN T -
  • El mango en T de diseño ergonómico se ajusta a la palma y proporciona un apalancamiento adicional
  • Mango de plástico de alto impacto para durabilidad y flexibilidad en todo tipo de aplicaciones de trabajo
  • Mecanismo de trinquete de tres vías On-Off-Locked de alta resistencia que permite un funcionamiento uniforme y suave
  • El mango de acero inoxidable elimina los problemas de desconchado u óxido del cromo
  • Aceptar todas las brocas de mango hexagonal estándar de 1/4"
  • Punta Phillips® n.o 2

También puede gustarle