Motion
RB-810
Llave de caja de trinquete, Acceso estrecho - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, Extremo doble
Artículo MI #02341612
No. Fabricante RB-810
Precio19.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja de trinquete, Acceso estrecho - Imperial, 1/4 x 5/16 pulg. Tamaño de llave, Extremo doble
Artículo MI #02341612
No. Fabricante RB-810
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
Precio19.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    19/32 x 11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Tamaño de la llave
    1/4 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662459107107
  • Tipo de llave
    Llave de caja de trinquete, acceso estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE CAJA DE TRINQUETE RB-810 DOBLE HEA

También puede gustarle