Motion
O-474
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 2 a 4-3/4 in, Acabado Óxido Negro, 9-1/2 in OAL
Artículo MI #02341666
No. Fabricante O-474
Precio93.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 2 a 4-3/4 in, Acabado Óxido Negro, 9-1/2 in OAL
Artículo MI #02341666
No. Fabricante O-474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 2 a 4-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Para usar con
    Anillos de ajuste, cojinetes, anillos de tuerca de bloqueo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Estilo de llave
    Pasador
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUERCAS AJUSTABLE O-474 DE 2"
  • Ideal para ajustar collares, anillos de tuerca de bloqueo y cojinetes
  • Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso

También puede gustarle