Motion
474B
Llave inglesa - estilo gancho, capacidad de 6-1/8 a 8-3/4 in, acabado de óxido negro, 18-1/2 en OAL
Artículo MI #02341672
No. Fabricante 474B
Precio96.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave inglesa - estilo gancho, capacidad de 6-1/8 a 8-3/4 in, acabado de óxido negro, 18-1/2 en OAL
Artículo MI #02341672
No. Fabricante 474B
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
Precio96.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5
  • Profundidad del gancho
    5/16 pulg.
  • Ancho del gancho
    15/32 pulg.
  • Longitud
    4.6
  • Longitud total
    18-1/2 pulg.
  • Peso
    1.23 libras, 1.3
  • Ancho
    3.5

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 6-1/8 a 8-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Para usar con
    Anillos de ajuste, cojinetes, anillos de tuerca de bloqueo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Estilo de llave
    Gancho
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
474B LLAVE DE GANCHO AJUSTABLE 6 1
  • Ideal para ajustar collares, anillos de tuerca de bloqueo y cojinetes
  • Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso

También puede gustarle