Motion
482
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 2 in, Acabado Óxido Negro, 6-1/4 in OAL
Artículo MI #02341673
No. Fabricante 482
Precio42.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 2 in, Acabado Óxido Negro, 6-1/4 in OAL
Artículo MI #02341673
No. Fabricante 482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.2
  • Longitud
    0.5
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.30 libras, 0.3
  • Ancho
    6.1

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Para usar con
    Anillos de ajuste, cojinetes, anillos de tuerca de bloqueo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Estilo de llave
    Pasador
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
482 LLAVE DE GANCHO FRONTAL AJUSTABLE 2" C
  • Ideal para ajustar collares, anillos de tuerca de bloqueo y cojinetes
  • Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso

También puede gustarle