Motion
483
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 3 in, Acabado Óxido Negro, 8-1/8 in OAL
Artículo MI #02341674
No. Fabricante 483
Precio64.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de Llave - Estilo Pin, Capacidad 3 in, Acabado Óxido Negro, 8-1/8 in OAL
Artículo MI #02341674
No. Fabricante 483
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
Precio64.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    3 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Para usar con
    Anillos de ajuste, cojinetes, anillos de tuerca de bloqueo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Estilo de llave
    Pasador
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
483 LLAVE DE GANCHO AJUSTABLE 3" C
  • Ideal para ajustar collares, anillos de tuerca de bloqueo y cojinetes
  • Diseñado específicamente para soportar el uso industrial más riguroso