Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg.
Detalles
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Estilo de agarreEmpuñadura estriada
- Forma de la cabezaRonda
- Tipo de despliegueEstándar
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
- El diseño de doble trinquete con acción de 72 dientes proporciona un ángulo de trinquete de 5°
- La palanca de cambios invierte la acción al instante
- El mango estriado proporciona un agarre antideslizante
- El acabado cromado proporciona una mayor protección contra el óxido y la corrosión
- Kit de reparación disponible (#B-52ARK)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación