Motion
B-52EHLA
Rueda dentada - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo liberación estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 10-1/4 in
Artículo MI #02341677
No. Fabricante B-52EHLA
Precio65.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo liberación estándar, tamaño de accionamiento de 3/8 in, longitud total de 10-1/4 in
Artículo MI #02341677
No. Fabricante B-52EHLA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.2
  • Longitud
    10.1
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Ancho
    1.1

Detalles

  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Agarre cómodo
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
B-52EHLA TRAMO DE CABEZA CERRADO DE 3/8"
  • El cabezal cerrado está sellado para evitar que el polvo, la suciedad y los líquidos entren en el cabezal, preservando la lubricación interna
  • El trinquete forjado de una pieza proporciona resistencia y seguridad para aplicaciones industriales
  • El asa de agarre suave y cómodo permite su uso durante todo el día sin guantes
  • El engranaje de 36 dientes con 10° de acoplamiento permite el acoplamiento en áreas de trabajo estrechas
  • El revestimiento de níquel/cromo proporciona una mayor protección contra el óxido y la corrosión
  • El acabado cromado cuenta con un exterior de espejo que se puede limpiar fácilmente después de cada uso
  • Trinquete de trinquete único diseñado para tolerancias más ajustadas entre el trinquete y el engranaje, lo que reduce la fatiga del metal y el deslizamiento bajo carga
  • No requiere tantas piezas de trabajo, lo que reduce las posibles roturas y las piezas a reparar
  • La palanca de marcha atrás de fácil acceso permite al usuario cambiar la dirección de trabajo rápida y fácilmente con una sola mano
  • Kit de reparación disponible (#B-52EHRA)

También puede gustarle