Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.000 pulg.
- Tamaño del orificio2.452 pulg.
- Diámetro del orificio central1.078 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.500 pulg.
- Altura extendida8.125 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita1-9/16 – 16
- Diámetro exterior3.875 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro2.125 pulg.
- Altura retraída6.125 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
- Peso16.10 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello3-7/8 – 12
- Capacidad del cilindro20 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva4.720 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Orificios de montaje y círculo de pernos3/8 – 16 x 3-1/4
- Capacidad de aceite9.450 pulg.3
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi23.60 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
- Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
- Soporta cargas completas de "punto muerto"
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
- El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306