Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total4.1250 pulg.
- Longitud total4.8125 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material del cojineteRecubierto con ZMaRC
- Tipo de orificioRonda
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaCompuesto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Número de catálogo del fabricanteCTW107ZM
- Número de Upc del fabricante097741080712
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieMaratón®
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO097741080712
Descripción general
- Superresistente a la corrosión
- Sellado para rodamientos Life
- Cumple con el USDA