Motion
8MB-6MJ90
Accesorio adaptador - 1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/8 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #02342412
No. Fabricante 8MB-6MJ90
Precio20.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - 1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/8 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #02342412
No. Fabricante 8MB-6MJ90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB, 3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho con resalte de junta tórica x 3/8 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053439236
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053439236

Descripción general

Descripción del fabricante
8MB-6MJ90 65564 ADAPTADOR G60312-0806
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"