Motion
796133
796133 Válvula de control direccional -
Artículo MI #02342486
No. Fabricante 796133
Precio636.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
796133 Válvula de control direccional -
Artículo MI #02342486
No. Fabricante 796133
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
Precio636.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.64 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Ancho general
    2.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Número de diseño
    11
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80 °C
  • Caudal máximo
    190 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Conexión de rosca de tubería
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DT8P1-10 11
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DT8P1 10 5 11 CONJUNTO VÁLVULA ENB #796133
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"