Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl listado de componentes reconocidos por Ul y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;De alta resistencia;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, 56 fotogramas, DP
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.7 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1 CV;0.75 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAK
- kW0.75 kW;1 hp
- Número de catálogo del fabricanteC1158
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048325
- Modelo5KC49PN0164X
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856048325
- Voltaje115/208-230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre