Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028136
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856028136
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperaje reducido 48Z El bastidor tiene un eje de 1/2” de diámetro x 2-1/2” de largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje Diseñados para funcionamiento a 50 Hz Eje totalmente sellado ext. 3-13/16" L por 5/8" diám., chaveta de 3.5"